Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer 7MPMZ09 Zubehörsatz 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunzer
Kunzer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910025408
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7MPMZ09
EAN/GTIN:
     4260174669588
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Polierhaube
Kunzer 7MPMZ09 Zubehörsatz 75mm

9-teilig

Inhalt: 1 St.
Polierkörper-Ø: 75 mm
Kategorie: Zubehörsatz
Produkt-Art: Zubehörsatz
Hersteller-Nr.: 7MPMZ09
EAN: 4260174669588
Kommunikation: WLAN 802.11b/g/n (2,4 GHz)
Abm. Receiver (B x T x H): 88 x 38 x 22 mm
Stromversorgung Receiver: netzbetrieben
Abm. Schalter (B x T x H): 85 x 13 x 85 mm
Stromversorgung Schalter: Self-Powererd, wenn gedrückt (keine Batterien nötig)

Lieferumfang: Polierschwamm Zylinderform · 3x Schleifpapier (K240/K320/K600) · 2x Polierschwamm · Mikrovliesaufsatz · Wollvlieshaube · Stützteller mit Klettaufnahme

Weitere Suchbegriffe: exzenterschleifscheibe p240, exzenter schleifscheibe, 75mm exzenterschleifscheibe, 4260174669588, Kunzer, 7MPMZ09, Poliermaschine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,70*
€ 26,01*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 17,66*
€ 26,02*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 27,59*
€ 36,81*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.