| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910025391 Herst.-Nr.: C652.02 EAN/GTIN: 8011869164613 |
| |
|
| | |
| Midland Headset/Sprechgarnitur MA 35L C652.02 Verstellbares Über-Kopf Headsetmit Schwanenhalsmikrofon undPTT mit Klippbefestigung. Kategorie: Headset/Sprechgarnitur Inhalt: 1 St. Passend für (Details): Midland G5XT PMR-Funkgeräte Set + PMR-Funkgerät Midland G6 Duo Koffer + PMR-Funkgerät Midland M24 Plus + PMR-Funkgerät Midland M48 Plus + PMR-Funkgerät Midland M99 Plus + PMR-Funkgerät Albrecht G7 Fahrschulset + PMR-Funkgeräte Koffer Midland G7XTR Duo + PMR-/LPD-Funkgeräte-Koffer Midland G7XTR + PMR-Funkgerät Albrecht G7 MAG + PMR-Funkgerät Albrecht G7-XTR + Midland G8 solo Intercom Integralhelm + Midland G8 solo Intercom Jethelm + PMR-Funkgerät Midland G8 + PMR-Funkgerät Midland G8 4er Koffer + Midland G8 Profi PMR-Funkgeräte Set + Midland G9 Profi PMR-Funkgerätekoffer + Midland G9 Profi PMR-Funkgeräte Set + PMR-Funkgerät Alan HP450-2A 3er Koffer + PMR-Funkgerät Alan HP450-2A 6er Koffer + PMR-Funk. Set Albrecht Tectalk Contact 2 + PMR-Funkgerät Albrecht Tectalk Contact 2 + PMR-Funkgerät Tectalk Pro + CB-Handfunkgerät ALAN 42 Multi Standard Produkt-Art: Headset/Sprechgarnitur Hersteller-Nr.: C652.02 EAN: 8011869164613 Anschluss: 2.5 / 3.5mm Duo-Stecker Lieferumfang: Kopfhörer mit Schwanenhalsmikrofon MA 35L
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Headset für Funkgerät, Mono-Mikrofone, Schwanenhalsmikrofon, Schwanenhalsmikrophon, Tischmikrofone, Tischmikrophone, headset 2,5mm, computer headset, midland headset, 8011869164613, Midland, C652.02, MA 35L, Funkzubehör, Funk-Zubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,35* | € 20,95* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 14,80* | € 20,97* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 31,61* | € 43,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|