Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger SPI9961SET9 SAT-Anlage ohne Receiver Teilnehmer-Anzahl: 4 80cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger
Schwaiger
Artikel-Nr.:
     1039H-940910024864
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     SPI9961SET9
EAN/GTIN:
     4004005113105
Suchbegriffe:
SAT-Anlage
SAT-Empfangspaket
SAT-Komplettanlage
SAT-Komplettsystem
Schwaiger SPI9961SET9 SAT-Anlage ohne Receiver Teilnehmer-Anzahl: 4 80cm

Bis 4 Teilnehmer
80 cm SAT-Spiegel Anthrazit
Quad-LNB (mit Swich)

Ersetzen Sie Ihre SAT-Anlage durch diesen wertbeständigen Spiegel, bestückt mit einem digitalem Hochleistungs-LNB. Langlebig, widerstandsfähig, qualitätsstarkzum Empfang der SAT-Vielfalt.
Hier eine Auswahl von Satellitenpositionen empfangbarer TV-Satelliten für Europa:
Eutelsat W3A, 7° Ost, ab Spiegeldurchmesser 80 cm
Eutelsat (Hot Bird), 13° Ost ab Ø 60 cm
Eutelsat W3C, 16° Ost, ab Ø 65 cm
Astra, 19.2° Ost, ab Ø 35 cm
Astra, 23.5° Ost, abØ 50 cm
Astra/Eurobird, 28.5° Ost, ab Ø 60 cm
Arabsat 3A, 26° Ost, ab Ø 90 cm
Hellas Sat, 39° Ost, ab Ø 70 cm
Türksat, 42° Ost, ab Ø 90 cm.
Die angegebenen Spiegeldurchmesser sind Mindestangaben, bei denen noch keine Schlechtwetterreserve berücksichtigt wurde. Außerdem wurde davon ausgegangen das Sie ausschließlich digitale Programme empfangen wollen. Nehmen Sie im Zweifelsfall eine Spiegelgröße höher um den entsprechenden Satelliten störungsfreier zu empfangen.

Materialien: · Spiegel: galv.Stahl · Spiegelhalterung: galv. Stahl/Kunststoff · Feedarm: Aluminium · Feedhalterung: Kunststoff.

Teilnehmer: 4
LNB: Quad-LNB (mit Switch)
Herstellerfarbe: Anthrazit
Masthalterung: 32 - 76 mm
Breite: 75 cm
Spiegel-Durchmesser: 80 cm
Produkt-Art: SAT-Anlage ohne Receiver
Höhe: 85 cm
Kategorie: SAT-Anlage ohne Receiver
Setinhalt: LNB + SAT-Antenne
Satelliten: 1
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: SPI9961SET9
EAN: 4004005113105
1x Kompressionszange für F-Stecker, Ø 7 mm;1x Kabelschere zum Abschneiden von Koaxialkabeln;1x Abisolierwerkzeug für Koaxialkabel;15x F-Verpressstecker fu?r Koaxialkabel, Ø 7 mm;1x Praktischer Kunststoffkoffer zum sicheren Verstauen

Lieferumfang: SAT-Spiegel (SPI996.1) + Quad-LNB (LNB 2)

Weitere Suchbegriffe: Satelitten-Anlage, Satelitten-Komplettanlage, Satelittenanlage, Satelliten-Anlage, Satelliten-Komplettanlage, Satellitenanlage, schwaiger sat-anlage, sat-anlage, 4004005113105, Schwaiger, SPI9961SET9, sat schüssel, sat spiegel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 60,97*
€ 81,68*
€ 3,50*
ab € 89,10*
€ 114,74*
Lager 1039
11
Frei Haus
ab € 89,11*
€ 114,75*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,75*
€ 136,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,86*
€ 135,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,73*
€ 124,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,32*
€ 120,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,11*
€ 106,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schwaiger
UHA60043
ab € 10,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.