Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Digitus DK-1611-005/WH RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 U/UTP 0.50m Weiß Halogenfrei


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910024231
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1611-005/WH
EAN/GTIN:
     4016032214342
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
5er Pack Digitus DK-1611-005/WH RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 U/UTP 0.50m Weiß Halogenfrei

Vollkupfer-Kabel
Längenangabe auf der Haube

Das Gigabit-Patchkabel ist eine günstige Alternative zu geschirmten Netzwerkkabeln. Dennoch professionell verarbeitet und ohne minderwertige Aluminiumzusätze.

AWG 26
CAT 6-zertifiziert (bis 1000 MBit-Netzwerke)
8 Adern
Belegung 1:1 nach TIA/EIA 568B
Kabel ist nicht halogenfrei

Hersteller-Nr.: DK-1611-005/WH
EAN: 4016032214342
Verriegelungsart: Längsbügel
Verriegelungsmaterial: Stahl
Oberfläche Gehäuse: unbeschichtet

Weitere Suchbegriffe: digitus patchkabel kat.6 0,5 m, patch kabel, patch-kabel cat6, 4016032321859, Digitus, DK-1611-005/WH, ethernetkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,66*
€ 2,06*
1 Tag
19
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,32*
€ 2,27*
Lager 1039
19
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,40*
€ 12,05*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,04*
€ 26,27*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,05*
€ 14,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,89*
€ 12,96
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,68*
€ 11,52
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,41*
€ 11,20
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 9,16*
€ 10,90
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 8,40*
€ 10,00
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,68* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4562732
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.