Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910019135 Herst.-Nr.: 0560 6053 EAN/GTIN: 4029547008337 |
| |
|
| | |
| Testo 605-H1 Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) 5% rF 95% rF Taupunkt-/Schimmelwarnanzeige Langzeitstabiler Testo-Feuchtesensor Ideal geeignet zur Messung im Kanal Drehbare Anzeige für gute Ablesung Das Thermo-Hygrometer mit dem Knick - klein, kompakt und präzise. Der langzeitstabile Sensor garantiert korrekte Messergebnisse auch nach Jahren. Durch die Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit ermittelt das testo 605 auch den für Schimmelbildung verantwortlichen Taupunkt von -20 bis +50 °Ctd. Messgenauigkeit Temperatur (Details): 0.5 °C Gewicht: 75 g Breite: 37 mm Höhe: 36 mm Max. Temperatur: +50 °C Kategorie: Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) Messbereich Feuchtigkeit (min.): 5 % rF Messgenauigkeit Feuchtigkeit: 3 % rF Messbereich Feuchtigkeit (max.): 95 % rF Min. Temperatur: 0 °C Grund-Genauigkeit ± °C: 0.5 °C Temperaturbereich: 0 - +50 °C Produkt-Art: Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) Besonderheiten: Taupunkt-/Schimmelwarnanzeige Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) Länge (Tiefe): 180 mm Hersteller-Nr.: 05606053 EAN: 4029547008337 Spannungsversorgung: 3 Micro-Batterien (AAA) Fühlertyp: NTC/testo-Feuchtesensor. Lieferumfang: 3 Micro-Batterien (Typ AAA) · Kanalhalterung · Befestigungsclip · Bedienungsanleitung.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hygrometer, Luftfeuchte-Messgeräte, Luftfeuchtigkeitsmesser, Smart Hand-Thermohygrometer, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, hygrometer testo, hygrometer, 4029547008337, testo, 0560 6053, 605-H1, feuchtigskeitsmesser, Schimmel-Warngeräte |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 92,16* | € 111,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 92,12* | € 111,15* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 93,05* | € 111,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 90,67* | € 112,15* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 108,74* | € 129,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|