Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT LWT-02 Leitfähigkeits-Messgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910019110
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     LWT-02
EAN/GTIN:
     4016138629125
Suchbegriffe:
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
Leitfähigkeits-Messstick
Leitfähigkeitsmessstick
VOLTCRAFT LWT-02 Leitfähigkeits-Messgerät

Messbereich bis 1999 µS/cm
Einfacher Elektrodenwechsel
Automatische Temperatur-Kompensation (ATC)

Praktischer Tester zum Bestimmen der elektrischen Leitfähigkeit (Summen-Parameter der gelösten Feststoffe) in wässrigen Medien. Überprüfen Sie damit Reinst-Wasser oder messen Sie auch die Wasserqualität in Aquarien.

ATC für genaue Messungen bei unterschiedlichen Temperaturen der Flüssigkeiten · Einfacher Elektrodenwechsel · Wasserdicht (IP57).

Gewicht: 85 g
Genauigkeit: 2 % FS
Höhe: 37 mm
Breite: 37 mm
Automatische Temperaturkompensation: Ja
Arbeitstemperatur: 0 - 50 °C
Spannungs-Versorgung (Details): 2 Lithium-Batterien (CR2032)
Kategorie: Leitfähigkeits-Messgerät
Messbereich Leitfähigkeit (max.): 1999 µS/cm
Messbereich Leitfähigkeit (min.): 0 µS/cm
Produkt-Art: Leitfähigkeits-Messgerät
Länge (Tiefe): 168 mm
Messbereich Leitfähigkeit: 0 - 1999 µS/cm
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Hersteller-Nr.: LWT-02
EAN: 4016138629125
Messrate: 1,5/s

Lieferumfang: Kalibrierlösung 1430 µS/cm · 2 Batterien (CR2032) · Kalibrierschraubendreher · Aufbewahrungsbox · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Messstick Leitfähigkeit, Messstick, konduktometer, VOLTCRAFT, LWT-02, voltkraft
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 95,29*
€ 120,52*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 95,89*
€ 120,54*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,54*
€ 143,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,84*
€ 141,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,62*
€ 134,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,39*
€ 128,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,89*
€ 114,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.