Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ebro TLC 1598 Einstichthermometer (HACCP) Messbereich Temperatur -50 bis 200°C Fühler-Typ Pt1000 HACCP-konform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ebro
Ebro
Artikel-Nr.:
     1039H-940910019105
Hersteller:
     EBRO
Herst.-Nr.:
     1340-1620
EAN/GTIN:
     4250304701912
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Ebro TLC 1598 Einstichthermometer (HACCP) Messbereich Temperatur -50 bis 200°C Fühler-Typ Pt1000 HACCP-konform

Messbereich -50 bis +200 °C
Fühler klappbar
Robust und stoßfest

Thermometer mit schwenkbarem Fühler aus Edelstahl für Messung von Luft, Flüssigkeiten und plastischen Massen (Fleisch, Obst etc).

LCD-Display · Fühlernadel aus Edelstahl · LCD-Display · Kurze Ansprechzeit · Hohe Genauigkeit · 3 Punkte Werkskalibrierung.

Messrate: 8 s
Messbereich Temperatur (min.): -50 °C
Fühler-Typ: Pt1000
Temperaturbereich: -50 bis +200 °C
Kategorie: Einstichthermometer (HACCP)
Fühler-Länge: 105 mm
Messbereich Temperatur: -50 bis 200 °C
Gewicht: 70 g
Messbereich Temperatur (max.): 200 °C
Grund-Genauigkeit ± °C: 0.3 °C
EN Norm: EN 13485
Länge (Tiefe): 158 mm
Besonderheiten: HACCP-konform
Höhe: 18 mm
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Spannungs-Versorgung (Details): Li-Batterie fest eingebaut
Breite: 44 mm
Auflösung: 0.1 °C
Auflösung (Temperatur): 0.1 °C
Produkt-Art: Einstichthermometer (HACCP)
Grundgenauigkeit: ± 0.3 °C
Hersteller-Nr.: 1340-1620
EAN: 4250304701912
Schutzart: IP54

Lieferumfang: Fest eingebaute Batterie · Bedienungsanleitung · Werkskalibrierzertifikat.

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 136,90*
€ 165,54*
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 141,05*
€ 165,55*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 142,77*
€ 169,21*
Frei Haus
ab € 164,70*
€ 192,18*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 249,57*
€ 283,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,80*
€ 337,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,64*
€ 336,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,98*
€ 323,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,79*
€ 315,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,57*
€ 296,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.