Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT K101 + TP 301 Temperatur-Messgerät Fühler-Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910018563
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     Q774092
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
voltcraft temperaturfühler
temperaturfühler
VOLTCRAFT K101 + TP 301 Temperatur-Messgerät Fühler-Typ K

Alle K-Typ Themperaturfühler mit Miniatur-Thermoelement-Stecker anschließbar
1-Kanal

Der günstige Einstieg in die professionelle Temperaturmessung. Das K101 ist ein hochwertiges Der Einschraubfühler (Typ K) TP-301 von VOLTCRAFT ist gut geeignet für die Temperatur-Messung von Feststoffen bis hin zu Flüssigkeiten. Besonders für die Verwendung bei Gefrorenem hat sich der Einschraubfühler bewährt! Dabei ist der Fühler für einen Temperaturbereich von -100 bis 300 °C, somit passt er perfekt für sämtliche Anwendungen in der Lebensmittelindustrie, Catering, Reifen- und Gummiindustrie, Pharma, Labor und Bauwesen usw.

Min.-/Max.-, Data Hold- und Relativ-Messfunktion · Abgleichbar · ºC/ºF-Umschaltung · Automatische Abschaltung · Für alle K-Typ Themperaturfühler mit Miniatur-Thermoelement-Stecker · Toleranzklasse für Thermoelementfühler IEC584 · Typ K Klasse II.

Fühler-Ausführung: steckbar
Grund-Genauigkeit ± %: 0.3 %
Fühler-Typ: K
Grund-Genauigkeit ± °C: 1 °C
Stromversorgung: 9 V Block-Batterie (1x)
Auflösung (Temperatur): 0.1 °C
Höhe: 34 mm
Temperaturbereich: -200 - +1370 °C
Ansprechzeit: 2 s
Ausführung: 1-Kanal
Länge (Tiefe): 164 mm
Kategorie: Temperatur-Messgerät
Max. Temperatur: +1370 °C
Fühler-Länge: 110 mm
Min. Temperatur: -200 °C
Breite: 54 mm
Produkt-Art: Temperatur-Messgerät
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Gewicht: 180 g
Typ: K101 + TP 301
EAN: - - - - - - - - -
Fühlermessbereich Temperatur: -100 bis 300°C
Fühlermessgenauigkeit 2.5 °C

Lieferumfang: Batterie (9V Block) + Bedienungsanleitung + TP-301 EINSCHRAUBFÜHLER

Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, K101 + TP 301, voltkraft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,95*
€ 117,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,98*
€ 116,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,08*
€ 113,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,43*
€ 106,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.