Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT K101 + TP 204 Temperatur-Messgerät Fühler-Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910018558
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     Q774032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftfühler
Luftmessfühler
Stabmessfühler
Temperaturfühler
VOLTCRAFT K101 + TP 204 Temperatur-Messgerät Fühler-Typ K

Alle K-Typ Themperaturfühler mit Miniatur-Thermoelement-Stecker anschließbar
1-Kanal

Der günstige Einstieg in die professionelle Temperaturmessung. Das K101 ist ein hochwertiges Der Luftfühler (Typ K) TP-204 von VOLTCRAFT ist besonders gut geeignet für die Temperatur-Messung von Luft und Gasen. Dabei ist der Fühler für einen Temperaturbereich von -100 bis 600 °C verwendbar, somit sind gängige Anwendungen der Einsatz bei Klimaanlagen, Kühlung, Heizung und Lüftung usw.

Min.-/Max.-, Data Hold- und Relativ-Messfunktion · Abgleichbar · ºC/ºF-Umschaltung · Automatische Abschaltung · Für alle K-Typ Themperaturfühler mit Miniatur-Thermoelement-Stecker · Toleranzklasse für Thermoelementfühler IEC584 · Typ K Klasse II.

Fühler-Ausführung: steckbar
Grund-Genauigkeit ± %: 0.3 %
Fühler-Typ: K
Grund-Genauigkeit ± °C: 1 °C
Stromversorgung: 9 V Block-Batterie (1x)
Auflösung (Temperatur): 0.1 °C
Höhe: 34 mm
Temperaturbereich: -200 - +1370 °C
Ansprechzeit: 2 s
Ausführung: 1-Kanal
Länge (Tiefe): 164 mm
Kategorie: Temperatur-Messgerät
Max. Temperatur: +1370 °C
Fühler-Länge: 115 mm
Min. Temperatur: -200 °C
Breite: 54 mm
Produkt-Art: Temperatur-Messgerät
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Gewicht: 180 g
Typ: K101 + TP 204
EAN: - - - - - - - - -
Fühlermessbereich: -100 bis 600 °C
Fühlermessgenauigkeit: 2.5 °C

Lieferumfang: Batterie (9V Block) + Bedienungsanleitung + TP-204 LUFTFÜHLER

Weitere Suchbegriffe: Temperaturtransmitter, voltcraft temperaturfühler, temperaturfühler, VOLTCRAFT, K101 + TP 204, temperaturmessgerät, kontaktthermometer, temperaturmesser, thermometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,44*
€ 151,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,00*
€ 151,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,04*
€ 142,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,83*
€ 139,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,43*
€ 120,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.