Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Batterietester MS-229 LCD Messbereich (Batterietester) 1,2 V, 1,5 V, 3 V, 9 V, 12V Akku, Batterie MS-229 LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910018517
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     MS-229 LCD
EAN/GTIN:
     4016138519655
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
batterieprüfgeräte
VOLTCRAFT Batterietester MS-229 LCD Messbereich (Batterietester) 1,2 V, 1,5 V, 3 V, 9 V, 12V Akku, Batterie MS-229 LCD

Für Rund- und Knopfzellen von 1,2 - 12 V
Anzeige der Restkapazität in %
Für Akkus und Batterien

Genial einfach. Durch die direkte Anzeige der Batteriespannung und der Restkapazität werden schlechte Zellen schnell und einfach entlarvt. Einstellbarer Belastungsstrom.

Anzeige: LCD
Geeignet für: Micro + Mignon + Baby + Mono + 9 V-Block + Lady + Knopfzelle
Messbereich: 1,2 V + 1,5 V + 3 V + 9 V + 12 V
Zellentyp: Akku + Batterie
Kategorie: Batterietester
Last-Strom: 5 - 40 mA
Stromversorgung: LR44 Knopfzelle (2x), inkl.
Breite: 33 mm
Höhe: 22 mm
Gewicht: 85 g
Länge (Tiefe): 133 mm
Produkt-Art: Batterietester
Typ: MS-229 LCD
Hersteller-Nr.: MS-229LCD
EAN: 4016138519655
Fühlermessbereich: -100 bis 300 °C
Fühlermessgenauigkeit: 2.5 °C

Lieferumfang: 2 Knopfzellen · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, MS-229 LCD, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,45*
€ 26,67*
2 Tage
1176
Frei Haus
ab € 18,30*
€ 26,68*
€ 3,50*
ab € 36,48*
€ 48,50*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 38,70*
€ 51,84*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,07*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.