Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT K102 + TP 200 Temperatur-Messgerät Fühler-Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910018507
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     Q770562
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eintauchfühler
Tauchfühler
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
VOLTCRAFT K102 + TP 200 Temperatur-Messgerät Fühler-Typ K

Alle K-Typ Themperaturfühler mit Miniatur-Thermoelement-Stecker anschließbar
2-Kanäle

Der günstige Einstieg in die professionelle Temperaturmessung. Das K102 ist ein hochwertiges Der Tauchfühler (Typ K) TP-200 von VOLTCRAFT ist besonders gut geeignet für die Temperatur-Messung von Flüssigkeiten, flüssigen Metallen oder gelartigen Stoffen. Dabei ist der Fühler für einen Temperaturbereich von -100 bis 300 °C, somit passt er perfekt für sämtliche Einsätze in Labor, Pharmazie, Lebensmittelverarbeitung, Schulen oder Universitäten.

Min.-/Max.-, Data Hold- und Relativ-Messfunktion · Abgleichbar · ºC/ºF-Umschaltung · Automatische Abschaltung · Für alle K-Typ Themperaturfühler mit Miniatur-Thermoelement-Stecker · Toleranzklasse für Thermoelementfühler IEC584 · Typ K Klasse II.

Fühler-Ausführung: steckbar
Grund-Genauigkeit ± %: 0.3 %
Fühler-Typ: K
Grund-Genauigkeit ± °C: 1 °C
Stromversorgung: 9 V Block-Batterie (1x)
Auflösung (Temperatur): 0.1 °C
Höhe: 34 mm
Temperaturbereich: -200 - +1370 °C
Ansprechzeit: 2 s
Ausführung: 2-Kanal
Länge (Tiefe): 164 mm
Kategorie: Temperatur-Messgerät
Max. Temperatur: +1370 °C
Fühler-Länge: 151 mm
Min. Temperatur: -200 °C
Breite: 54 mm
Produkt-Art: Temperatur-Messgerät
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Gewicht: 180 g
Typ: K102 + TP 200
EAN: - - - - - - - - -
Fühlermessbereich: -100 bis 300 °C
Fühlermessgenauigkeit: 2.5 °C

Lieferumfang: Batterie (9V Block) + Bedienungsanleitung + TP-200 TAUCHFÜHLER

Weitere Suchbegriffe: voltcraft temperaturfühler, tauchfühler, VOLTCRAFT, K102 + TP 200, temperaturmessgerät, kontaktthermometer, temperaturmesser, thermometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,96*
€ 165,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,80*
€ 165,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,20*
€ 156,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,64*
€ 151,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,96*
€ 132,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.