Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT K102 + TP 206 Temperatur-Messgerät Fühler-Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910018504
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     Q770532
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oberflächenfühler
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
oberflächenfühler voltcraft
VOLTCRAFT K102 + TP 206 Temperatur-Messgerät Fühler-Typ K

Alle K-Typ Themperaturfühler mit Miniatur-Thermoelement-Stecker anschließbar
2-Kanäle

Der günstige Einstieg in die professionelle Temperaturmessung. Das K102 ist ein hochwertiges Der Oberflächenfühler (Typ K) TP-206
von VOLTCRAFT ist besonders gut geeignet für die Temperatur-Messung von festen Oberflächen innerhalb des Temperaturbereichs von -100 bis 400 °C. Dank dem federnden Thermoelementband-Fühler ist auch eine Messung an nicht-planen Oberflächen möglich und garantiert eine reaktionsschnelle Temperaturermittlung. Der gebogene Fühler erleichtert das Erreichen von Messstellen, welche nur über einen 90° gewinkelten Zugang erreichbar sind. Somit passt er perfekt für sämtliche Einsätze in Industrie, Konstruktion, im Automobilbereich, bei Schweiß-Arbeiten oder Spritzgußmaschinen.

Min.-/Max.-, Data Hold- und Relativ-Messfunktion · Abgleichbar · ºC/ºF-Umschaltung · Automatische Abschaltung · Für alle K-Typ Themperaturfühler mit Miniatur-Thermoelement-Stecker · Toleranzklasse für Thermoelementfühler IEC584 · Typ K Klasse II.

Fühler-Ausführung: steckbar
Grund-Genauigkeit ± %: 0.3 %
Fühler-Typ: K
Grund-Genauigkeit ± °C: 1 °C
Stromversorgung: 9 V Block-Batterie (1x)
Auflösung (Temperatur): 0.1 °C
Höhe: 34 mm
Temperaturbereich: -200 - +1370 °C
Ansprechzeit: 2 s
Ausführung: 2-Kanal
Länge (Tiefe): 164 mm
Kategorie: Temperatur-Messgerät
Max. Temperatur: +1370 °C
Fühler-Länge: 219 mm
Min. Temperatur: -200 °C
Breite: 54 mm
Produkt-Art: Temperatur-Messgerät
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Gewicht: 180 g
Typ: K102 + TP 206
EAN: - - - - - - - - -
Fühlermessbereich: -100 bis 400 °C
Fühlermessgenauigkeit: 2.5 °C

Lieferumfang: Batterie (9V Block) + Bedienungsanleitung + TP-206 OBERFLÄCHENFÜHLER

Weitere Suchbegriffe: temperaturfühler, VOLTCRAFT, K102 + TP 206, temperaturmessgerät, kontaktthermometer, temperaturmesser, thermometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,46*
€ 165,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,26*
€ 165,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,65*
€ 156,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,69*
€ 151,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,26*
€ 132,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.