Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik ATS 036T-P090 Tischnetzteil, Festspannung 9 V/DC 3.3A 30W Stabilisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dehner
Dehner
Artikel-Nr.:
     1039H-940910018343
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     ATS 036T-P090
EAN/GTIN:
     4251125200332
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzteil 9v
tischnetzgerät
Dehner Elektronik ATS 036T-P090 Tischnetzteil, Festspannung 9 V/DC 3.3A 30W Stabilisiert

9 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 3340 mA
30 W Leistung
Schutzklasse 1
ErP-Konform Level VI (auch für USA geeignet)
Hoher Wirkungsgrad

Tischnetzteil mit Schaltnetzteiltechnologie in kompakter Bauform.

Ausgangsstrom (max.): 3.3 A
Produkt-Art: Tischnetzteil, Festspannung
Breite: 75 mm
Anzahl Ausgänge: 1 x
Einsatzort: Innenbereich
ErP Status: Step 2
Leistung (Details): 30 W
Anschlüsse: 1
Typ: Schaltnetzteil
Ausgangsstrom (High): 3.3 A
Kategorie: Tischnetzteil, Festspannung
Gewicht: 170 g
Ausgang: Hohlstecker 5.5/2.1
Netzgeräte-Besonderheiten: Stabilisiert
Eingangsspannung: 115 + 240 V/AC
Ausgangsspannung: 9 V/DC
Typ: ATS 036T-P090
Ausführung: Tischnetzteil
Höhe: 30 mm
Länge (Tiefe): 120 mm
Hersteller-Nr.: ATS036T-P090
EAN: 4251125200332
Betriebstemperatur: -40 - +80 ° C
Antennentyp: eingebaute Keramikantenne und externe Antenne
Externer Antennenanschluss: SMA.

Lieferumfang: Netzkabel und Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: tischnetzteil 30w, 4251125200332, Dehner Elektronik, ATS 036T-P090, Netzteil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,25*
€ 32,84*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 23,11*
€ 32,85*
€ 3,50*
ab € 37,89*
€ 50,29*
Lager 1039
9
€ 6,99*
ab € 48,60*
€ 63,95*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.