Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GMH 2710 Einstichthermometer Messbereich Temperatur -200 bis +200°C Fühler-Typ Pt1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greisinger
Greisinger
Artikel-Nr.:
     1039H-940910017702
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     Q75089
EAN/GTIN:
     4016138692136
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Greisinger GMH 2710 Einstichthermometer Messbereich Temperatur -200 bis +200°C Fühler-Typ Pt1000

Fühler und Gerät Wasserdicht (IP65/IP67)
Hohe Genauigkeit

Präzises Messgerät für Labor, Qualitätssicherung und Überwachung von Produktionsprozessen in der Lebensmittelindustrie, Medizin, Chemie oder Pharmazie, sowie Wasseranalyse.

Fest angeschlossener Fühler mit Kunststoffgriff (Temperaturbeständig bis +80 °C) · Min-/Max-Wertspeicher · Data-Hold · Auto-Hold · Automatik-Off-Funktion.

Messrate: <10 s
Fühler-Länge: 135 mm
Kategorie: Einstichthermometer
Grund-Genauigkeit ± %: 0.1 %
Höhe: 31 mm
Messbereich Temperatur: -200 bis +200 °C
Messbereich Temperatur (max.): +200 °C
Länge (Tiefe): 81 mm
Gewicht: 215 g
Temperaturbereich: -200 bis +200 °C
Breite: 54 mm
Spannungs-Versorgung (Details): 2 Micro-Batterien (AAA)
Grund-Genauigkeit ± °C: 0.1 °C
Messbereich Temperatur (min.): -200 °C
Auflösung (Temperatur): 0.1 °C
Fühler-Typ: Pt1000
Produkt-Art: Einstichthermometer
Hersteller-Nr.: 602123
EAN: 4016138692136
Schutzart: IP65/IP67
Fühler-Ø: 3 mm
Griff: Kunststoff

Lieferumfang: Batterien · Bedienungsanleitung.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 160,19*
€ 202,11*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 163,37*
€ 202,13*
€ 3,50*
ab € 169,52*
€ 208,53*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 296,15*
€ 352,65*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,65*
€ 419,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,65*
€ 417,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,86*
€ 393,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,03*
€ 380,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,15*
€ 352,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Greisinger
601537
ab € 24,65*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.