Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAWA R6502 Kaltgeräte Anschlusskabel Schwarz 2.00m Spiralkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910017591
Hersteller:
     Hawa
Herst.-Nr.:
     R6502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baustellen-Spiralkabel
Schutzkontakt-Spiralleitung
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
HAWA R6502 Kaltgeräte Anschlusskabel Schwarz 2.00m Spiralkabel

HAWA R6502 Kaltgeräte Anschlusskabel Schwarz 2.00m Spiralkabel

Spiralleitung H05VV-F 3G1,00 in schwarz mit angespritztem Schuko-Winkelstecker und angespritzter C13 Dose. Die ausgezogene Länge der Spiralleitung beträgt ca. 1,6 m.

Kabel-Art: Kaltgeräte Anschlusskabel
Kabel-Anwendung: Kaltgeräte
Ausführung: Anschlusskabel
Anschluss A: Schutzkontakt-Winkelstecker
Stecker-Ausführung: einseitig gewinkelt
Anschluss B: Kaltgeräte-Buchse C13
Kabel-Besonderheiten: Spiralkabel
Kabellänge: 2.00 m
Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,0 mm²
Herstellerfarbe: Schwarz
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 16 A
Produkt-Art: Kaltgeräte Anschlusskabel
Hersteller-Nr.: R6502
EAN: - - - - - - - - -
CAT I 600 V

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,92*
€ 14,58*
1 Tag
656
Frei Haus
ab € 9,89*
€ 14,60*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 21,70*
€ 29,71*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.