Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0212018 Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 4 Chrom 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKL
BKL
Artikel-Nr.:
     1039H-940910017035
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     Q724102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
BKL Electronic 0212018 Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 4 Chrom 1St.

Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder
Stecker, gerade

Vollmetall Mini-DIN-Steckverbinder mit vergoldeten Kontakten.

Ausführung: Farbring: Rot
Herstellerfarbe: Chrom
Kabel-Durchmesser (Details): 5 mm
Material (Details): Messing
Herst.-Teilenr.: 0212018
Typ: 0212018
Kontaktmaterial: Vergoldet
Kategorie: Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder
Inhalt: 1 St.
Polzahl: 4
Anschluss: Löten
Bauform: Stecker, gerade
Produkt-Art: Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: 0212018
EAN: - - - - - - - - -
Messbereich nicht-invasiv: 0 - 99,9 %rel
Länge Einstichelektrode: 11 mm
Messtiefe nicht-invasiv: 22 mm

Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige 4 polig, rundsteckverbinder sonstige, BKL Electronic, 0212018
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.