Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet 88970566 Human Machine Interface SPS-Displayerweiterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crouzet
Crouzet
Artikel-Nr.:
     1039H-940910016489
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88970566
EAN/GTIN:
     3593150048031
Suchbegriffe:
Crouzet Touchscreen
Crouzet-EM4
crouzet touchscreen
Crouzet 88970566 Human Machine Interface SPS-Displayerweiterung

Kategorie: SPS-Displayerweiterung
Typ: Human Machine Interface
Betriebsspannung: 24 V/DC
Herst.-Teilenr.: 88970566
Schutzart: IP20
Inhalt: 1 St.
Umgebungstemperatur: -10 bis +60 °C
Max. Umgebungstemperatur: +60 °C
Min. Umgebungstemperatur: -10 °C
Display: Ja
Produkt-Art: SPS-Displayerweiterung
Hersteller-Nr.: 88970566
EAN: 3593150048031
Aufladezeit 1h
Laufzeit pro 3,0 Ah Akku
Bis zu 60 Min. auf Normalstufe mit nicht elektrischem Zubehör
Bis zu 45 Min. auf Normalstufe mit elektrischer Bodendüse
Bis zu 7 Min. auf Turbostufe mit elektrischer Bodendüse

Weitere Suchbegriffe: Crouzet, 88970566, Human Machine Interface, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS, HMIModul
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.080,99*
€ 1.218,78*
Frei Haus
ab € 1.080,89*
€ 1.218,79*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.145,26*
€ 1.243,90*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 1.506,35*
€ 1.627,50*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.627,50*
€ 1.936,725
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.612,97*
€ 1.919,434
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.562,87*
€ 1.859,815
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.533,33*
€ 1.824,663
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.506,35*
€ 1.792,557
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.