Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENTATECH 24226 Kamera-Attrappe mit blinkender LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PENTATECH
PENTATECH
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015694
Hersteller:
     Pentatech
Herst.-Nr.:
     Q679902
EAN/GTIN:
     4015162242263
Suchbegriffe:
Dummy Kamera
Kamera-Attrappe
Kameraattrappe
Kameradummy
PENTATECH 24226 Kamera-Attrappe mit blinkender LED

Kamera-Attrappe für außen
Mit Aluminium-Schutzgehäuse
Mit abschreckendem LED-Blinklicht

Kamera-Attrappe KA05: Sicherheit durch Abschreckung. Für außen.
Kriminelle achten auf Kameras – Abschreckung wirkt. Die Kamera-Attrappe KA05 ist täuschend echt und schlägt den potentiellen Dieb in die Flucht. Das rot leuchtende LED-Blinklicht verstärkt die abschreckende Wirkung und sorgt dafür, dass die Kamera bei Tag und Nacht gut sichtbar ist. Zusätzlich können auch Warnaufkleber angebracht werden.
Preisgünstig und kombinierbar.
Kamera-Attrappen eignen sich perfekt, wenn Sie nach einer kostengünstigen Alternative suchen. Rundumschutz durch Attrappen oder Ergänzung Ihres „echten“ Videosystems – dies können Sie selbst entscheiden. Einfach zu montieren und wirkungsvoll. Diese preisgünstige Variante bietet durch Abschreckung einen effektiven Schutz für Ihr Hab und Gut. Der Pluspunkt: Die Kamera eignet sich hervorragend für den Außeneinsatz.
Täuschend echt.
Die Kamera-Attrappe KA05 aus schwarzem Kunststoff ist ausgestattet mit Schwenk-/Drehmechanismus zur optimalen Ausrichtung. Mit original Schutzgehäuse, Sonnenschutzdach und Wandhalterung aus Aluminium. Bei der Lieferung ist ein Gratis-Warnaufkleber inklusive.

Mit original Schutzgehäuse, Sonnenschutzdach und Wandhalterung aus Aluminium · Schwenk-/Drehmechanismus zur optimalen Ausrichtung · Inkl. Warnaufkleber.

Kategorie: Kamera-Attrappe
Gehäusematerial: Aluminium
Überwachungskamera-Besonderheiten: mit blinkender LED
Länge (Tiefe): 260 mm
Produkt-Art: Kamera-Attrappe
Höhe: 110 mm
Breite: 100 m
Hersteller-Nr.: 24226
EAN: 4015162242263
Schwenkbereich (Sägekopf) -45 grad - +0 Grad
Schwenkbereich (Sägetisch) -47 Grad - +47 Grad
Schnittbreite 90 x90 305x65 mm
Schnittbreite 90x45 215x65 mm
schnittbreite 45x90 305 x 35
Schnittbreite 45 x 45 215 x 35 mm
durchmesser Absauganschluss 36mm
Max Schnittbreite bei 90 grad: 305
Max. Schnittbreite bei 45 Grad 215mm

Lieferumfang: Kamera-Attrappe + Wandarm + Halterung + Schraube für Wandarm und Halterung + Befestigungsschrauben und Dübel + Warnaufkleber + Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, kamera-attrappe pentatech, farbkamera, PENTATECH, 24226, KA05, Dummykameras, Dummy-kameras
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,97*
€ 104,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,70*
€ 96,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.