Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack ON Semiconductor Optokoppler Triac MOC3043M DIP-6 Triac AC, DC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910014316
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MOC3043M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
Triac
triac
3er Pack ON Semiconductor Optokoppler Triac MOC3043M DIP-6 Triac AC, DC

Mit Nullspannungsschalter

Zum galvanischen Trennen von Steuer- und Lastkreis. Einsatz bei Lichtschranken, elektronischen Schaltern.

Typ: MOC3043M
Gehäuse: DIP-6
Hersteller: ON Semiconductor
Herst.-Abk.: OnS
U typ.: 1.25 V
Durchlassstrom I(F): 60 mA
Sperrspannung U(R): 6 V
Kanäle: 1
Eingangstyp: AC + DC
Ausgabetyp: Triac
Isolationsspannung: 4170 V RMS
Betriebstemperatur (min.): +85 °C
Betriebstemperatur (max.): -40 °C
Montageart: Durchführungsloch
Nulldurchgangsschaltung: Ja
Kategorie: Optokoppler Triac
Kriechstrecke: 7 mm
Leistung (max) P(TOT): 250 mW
I(H): 400 µA
Strom-LED-Trigger (lft) (max.): 5 mA
U(DRM): 400 V
Produkt-Art: Optokoppler Triac
Hersteller-Nr.: MOC3043M
EAN: - - - - - - - - -
Frequenz: 50/60 Hz
Isolations-Spannung: 600 V
1000 V/µs
1200 V

Weitere Suchbegriffe: ON Semiconductor, MOC3043M, 671-1434, Fairchild, Fairchild Semiconductor
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,52*
€ 0,75*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 0,82*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,79*
€ 1,26*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 1,26*
Lager 1039
99
4
pro Packung
€ 6,99*
ab € 3,55*
€ 5,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,18334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 21,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.