Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo TECH Heizfolie spritzwassergeschützt 230 V/AC 20W Schutzart IPX7 (L x B) 510mm x 310mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermo
Thermo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013572
Hersteller:
     Thermo
Herst.-Nr.:
     3142014
EAN/GTIN:
     4016138711363
Suchbegriffe:
Heizfolie
heizfolie 230v
heizfolie
thermo tech heizfolie
Thermo TECH Heizfolie spritzwassergeschützt 230 V/AC 20W Schutzart IPX7 (L x B) 510mm x 310mm

Heizfolie, eingeschweißt in eine Kunststoff-Hülle, flexibel und spritzwassergeschützt. Die leicht zu reinigende Wärmefolie gewährleistet eine warme und weitgehend keimfreie Umgebung. Geeignet für Saat- und Pflanzenaufzuchten, für Terrarien und Hydrokulturen. Für bodenbewohnende Terrarienbewohner kann die Wärmefolie einfach mit einer Schicht Sand bedeckt werden. Auch die Befestigung an der Seiten- oder Rückwand ist möglich.

Kategorie: Heizfolie
Besonderheiten: spritzwassergeschützt
Betriebsspannung: 230 V/AC
Anschluss: Eurostecker
Zuleitungslänge: 1.5 m
Schutzart: IPX7
Oberflächentemperatur: 30 °C
Breite: 310 mm
Produkt-Art: Heizfolie
Länge (Tiefe): 510 mm
Anschluss: ca. 1,5 m Euro-Anschlusskabel
Leistung (Details): 20 W
Hersteller-Nr.: 3142014
EAN: 4016138711363
Rauheit: < 0.01 mm
Planizität: < 0.01 mm

Weitere Suchbegriffe: Thermo TECH, 3142014, heiz-folie, heizpad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 55,75*
€ 74,89*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 57,27*
€ 74,91*
Lager 1039
7
Frei Haus
ab € 105,92*
€ 133,51*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,51*
€ 158,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,92*
€ 158,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,23*
€ 151,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,03*
€ 149,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,92*
€ 126,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
H-tronic
1114525
ab € 36,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.