Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauser 632.2/008-001-1-1-001 Betriebsstundenzähler - 632.2 50Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauser
Bauser
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013246
Hersteller:
     Bauser
Herst.-Nr.:
     632.2/008-001-1-1-001
EAN/GTIN:
     4016138224696
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler bauser
Bauser 632.2/008-001-1-1-001 Betriebsstundenzähler - 632.2 50Hz

Einbaumaße 45 x 45 mm

Millionenfach bewährte elektromechanische Zähler von Bauser. Parallel zum Verbraucher geschaltet, erfassen diese exakt die Betriebs- oder Servicezeiten von elektrischen Anlagen, Maschinen, Heizungen usw. Laufanzeige und Klemmanschluss.

Schalttafeleinbau · 50 Hz-Betrieb.

Höhe: 48 mm
Breite: 48 mm
Einbaumaße: 45 x 45 mm
Typ: 632.2/008-001-1-1-001
Zählbereich: 99999.99
Eingangsspannung: 230 V/AC
Rückstellung: Nein
Zifferhöhe: 4 mm
Schutzart: IP65
Länge (Tiefe): 37 mm
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Hersteller-Nr.: 632.2/008-001-1-1-001
EAN: 4016138224696
Frequenz: 50 Hz

Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler, betriebsstundenzähler ip 65, Bauser, 632.2/008-001-1-1-001, einbauinstrument, einbaumessgeräte, zeigerinstrument
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,42*
€ 17,08*
2 Tage
96
Frei Haus
ab € 11,21*
€ 17,09*
Lager 1039
96
€ 6,99*
ab € 15,78*
€ 22,79*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.