Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler HK 07.90 Micro-Betriebsstundenzähler HK 07.90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kübler
Kübler
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013199
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     3100900383
EAN/GTIN:
     4045262118359
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler ip 65
Kübler HK 07.90 Micro-Betriebsstundenzähler HK 07.90

Einbaumaße 29 x 36 mm

Präzise Erfassung von Betriebs- und Laufzeiten.

Printzähler mit Lötanschluss für Leiterplattenmontage · Hohe Schock- und Stoßfestigkeit

Einbaumaße: 29 x 36 mm
Typ: HK 07.90
Stellen: 7
Anzeige (Details): Rollenzählwerk
Zählbereich: 99999.99
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Eingangsspannung: 4.5 - 35 V/DC
Rückstellung: Nein
Zifferhöhe: 4 mm
Anschlüsse: Lötstifte
Breite: 29 mm
Höhe: 36 mm
Schutzart: IP65
Ausführung: Print
Länge (Tiefe): 15 mm
Hersteller-Nr.: 3.100.900.383
EAN: 4045262118359
Messbereich DC: 1 - 1000 (±2% +0.5 A)
Messbereich AC: 1 - 600 A (bis 10kHz) (±2% +0.5 A)

Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler, 4045262118359, Kübler, 3.100.900.383, HK 07.90, einbauinstrument, einbaumessgeräte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,20*
€ 40,66*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 30,31*
€ 40,67*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 37,24*
€ 49,20*
Lager 1039
7
€ 6,99*
ab € 60,78*
€ 78,28*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.