Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauser 630.2R/008-021-0-1-001 Betriebsstundenzähler - 630.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauser
Bauser
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013170
Hersteller:
     Bauser
Herst.-Nr.:
     630.2R/008-021-0-1-001
EAN/GTIN:
     4016138329278
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler bauser
Bauser 630.2R/008-021-0-1-001 Betriebsstundenzähler - 630.2

Einbaumaße 45 x 45 mm

Millionenfach bewährte elektromechanische Zähler von Bauser. Parallel zum Verbraucher geschaltet, erfassen diese exakt die Betriebs- oder Servicezeiten von elektrischen Anlagen, Maschinen, Heizungen usw. Laufanzeige und Klemmanschluss.

Schalttafeleinbau

Höhe: 48 mm
Breite: 48 mm
Einbaumaße: 45 x 45 mm
Typ: 630.2R/008-021-0-1-001
Zählbereich: 99999.99
Länge (Tiefe): 37 mm
Eingangsspannung: 10 - 80 V/DC
Zifferhöhe: 4 mm
Rückstellung: Nein
Schutzart: IP65
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Hersteller-Nr.: 630.2R/008-021-0-1-001
EAN: 4016138329278
Messwerte: Identifikation, Durchgang, Unterbrechung

Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler, betriebsstundenzähler ip 65, Bauser, 630.2R/008-021-0-1-001, einbauinstrument, einbaumessgeräte, zeigerinstrument
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,65*
€ 26,05*
1 Tag
57
Frei Haus
ab € 17,47*
€ 26,06*
Lager 1039
60
€ 6,99*
ab € 36,59*
€ 48,85*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.