Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauser 3801/008.3.1.0.1.2-001 Digitaler Betriebsstunden- Zeitzähler Typ 3801


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauser
Bauser
Artikel-Nr.:
     1039H-940910012814
Hersteller:
     Bauser
Herst.-Nr.:
     3801/008.3.1.0.1.2-001
EAN/GTIN:
     4016138131604
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler bauser
Bauser 3801/008.3.1.0.1.2-001 Digitaler Betriebsstunden- Zeitzähler Typ 3801

48 x 48 mm
Mit elektrischem + mechanischem Reset, mit Taste
Auflösung 1/100 h
Klemmanschluss
DC-versorgt

Moderne BAUSER-Technik macht´s möglich. Auch ohne Batterien bleiben die Daten im EEPROM-Speicher erhalten! Darüber hinaus zeichnet sich der elektronische Zeitzähler durch ansprechendes Design, hohe Qualität und Zuverlässigkeit aus. Optimal geeignet also für den harten Einsatz in der Industrie und in Nutzfahrzeugen.

Mit Taste · Schutzart IP64 (frontseitig).

Anzeige (Details): LCD
Stellen: 7
Typ: 3801/008.3.1.0.1.2-001
Schutzart: IP54 (frontseitig)
Einbaumaße: 45 x 45 mm
Gewicht: 39 g
Eingangsspannung: 12 - 24 V/DC
Rückstellung: Elektrisch/Taste
Ausführung: Zeitzähler
Zifferhöhe: 7 mm
Zählbereich: 99999.99 h
Elektrischer Anschluss: Klemmanschluss
Temperaturbereich: -30 bis +70 °C
Höhe: 48 mm
Breite: 48 mm
Zählerart: Zeitzähler
Betriebsspannung (Details): 12 - 24 V/DC
Gesamt-Abm.: 48 x 48 mm
Länge (Tiefe): 40 mm
Auflösung: 1/100 h
Herstellerfarbe: Schwarz
Hersteller-Nr.: 3801/008.3.1.0.1.2-001
EAN: 4016138131604
Schwingfestigkeit: 1 g (10...500 Hz) nach IEC 68-T2-34
Schockfestigkeit: 30 g (18 ms) nach IEC 68-T2-27
25 g (6 ms) nach IEC 68-T2-29
EMV: EN 55011, EN 50082-2
Industrie-Norm: nach EN 61010, Schutzklasse II

Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler, Bauser, 3801/008.3.1.0.1.2-001, stromanzeige
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,38*
€ 93,14*
Lager 1039
1
€ 6,99*
ab € 72,76*
€ 93,15*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,15*
€ 110,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,28*
€ 109,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,85*
€ 105,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,52*
€ 94,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.