Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler K 07.20 12 V/DC Summierzähler Typ K 07 7stellig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kübler
Kübler
Artikel-Nr.:
     1039H-940910012730
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     1130200012
EAN/GTIN:
     4016138128086
Suchbegriffe:
Summierzähler
Kübler K 07.20 12 V/DC Summierzähler Typ K 07 7stellig

Einbaumaße 30 x 13 mm

Kompakter 7-stelliger Zähler · Für Frontplatten- und Printmontage · Hohe Schockfestigkeit · Optisch große Ziffern (4 mm) · Geringe Leistungsaufnahme.

Typ: K 07.20 12 V/DC
Schutzart: IP65 (Front)
Einbaumaße: 30 x 13 mm
Breite: 32 mm
Typ: Einbauzähler mit Rastfedern
Spannung: 12 V/DC
Instrumenten-Art: 10 Impulse/s
Temperaturbereich: -10 - +60 °C
Messbereich: 7stellig
Elektrischer Anschluss: 150 mm Litze fest angeschlossen
Höhe: 15 mm
Länge (Tiefe): 38 mm
Hersteller-Nr.: 1.130.200.012
EAN: 4016138128086
Anschluss-Impedanz: bis 500?
Anzeige: LCD
Gleichspannungs-Quelle: -199.9 bis +199.9 mV
Gleichstrom-Quelle: 19.99 mA
Messbereich Gleichstrom: 0 - 24 mA
Messgeschwindigkeit: 2.5/s

Weitere Suchbegriffe: Kübler, 1.130.200.012, K 07.20 12 V/DC, stromanzeige, spannungsanzeige, einbauinstrument
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,26*
€ 27,19*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 19,03*
€ 27,20*
Lager 1039
7
€ 6,99*
ab € 38,94*
€ 51,72*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.