Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Schnellstartsystem Quick Start System 1000A VC-10637210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910012090
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-10637210
EAN/GTIN:
     4053199972289
Suchbegriffe:
Starthilfe
starthilfe voltcraft
starthilfe
VOLTCRAFT Schnellstartsystem Quick Start System 1000A VC-10637210

12 V 13 Ah Starthilfe
Maximalstrom: 1000 A
Staub- und wasserfestes Gehäuse (IP67)
Ideal für 7-Liter-Benzin- und 4.5-Liter-Diesel-Motoren
Maximale Powerbank-Ausgangsleistung: 5-12 V/DC max. 18 W
LED-Taschenlampe

Die 1000A-Starthilfe von Voltcraft besitzen eine 13 Ah-Batterie, die für das Anlassen von 7-Liter-Benzin- und 4.5-Liter-Dieselmotoren geeignet ist.
Das Produkt vereint Starthilfe und tragbare Powerbank, und hat zwei USB-Anschlüsse und eine eingebaute Taschenlampe. Ideal für Abenteuerfahrten, Unterwegs, Aktivitäten im Freien, den täglichen Gebrauch, Fernreisen usw.

Tragbare Powerbank · 2x USB-Anschluss · Integrierte LED-Taschenlampe · Geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Unter-/Überspannung, Über- und Entladung · Temperatur-, Falschpolungs- und Umkehrladeschutz

Gewicht: 635 g
Höhe: 40 mm
Breite: 93 mm
Kapazität: 13000 mAh
Kategorie: Schnellstartsystem
Technologie: LiPo
Herstellerfarbe: Schwarz
Länge (Tiefe): 187 mm
Produkt-Art: Schnellstartsystem
Betriebsspannung: 5 V
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: VC-10637210
EAN: 4053199972289
Durchgangsprüfung: <50 ?
Diodenprüfung: max 3.3 V

Lieferumfang: Starthilfe · Klemme · Micro-USB-Kabel · USB-C™-Kabel · Transportkoffer · Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, VC-10637210, Quick Start System 1000A, powerstation, schnellstarter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 82,78*
€ 188,74*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 153,43*
€ 188,75*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,75*
€ 224,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,99*
€ 221,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,39*
€ 211,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,91*
€ 203,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,43*
€ 182,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.