Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Basetech Elektronik- u. Feinmechanik, Werkstatt Montage-Schraubendreher Schlitz, Kreuzschlitz Phillips


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910011897
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     2125935
EAN/GTIN:
     4053199973040
Suchbegriffe:
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-...
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-S...
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
3er Pack Basetech Elektronik- u. Feinmechanik, Werkstatt Montage-Schraubendreher Schlitz, Kreuzschlitz Phillips

6 Schlitz Schraubendrehern 0,9 - 3 mm
3 /Kreuzschlitz-PH Schraubendreher PH00 - PH 1
Inkl. Anritzer und Magnetheber

Kategorie: Montage-Schraubendreher
Anwendungsbereich: Elektronik- u. Feinmechanik + Werkstatt
Abtrieb: Schlitz + Kreuzschlitz Phillips
Material: Carbonstahl
Breite: 79 mm
Höhe: 120 mm
Länge (Tiefe): 30 mm
Produkt-Art: Montage-Schraubendreher
Hersteller-Nr.: 2125935
EAN: 4053199973040
Lichtstärke 15600 cd
Handgriff-Ø 28 mm
Schutzart IPX8
Leuchtdauer: 3200 - 2 h, 1200 lm - 3 h, 300 lm - 9.5 h, 50 lm - 50 h, 5 lm - 288 h
Li-Ion-Akku 21700, 5000 mAh
3x Cree XP-L HD CW LED verbaut

Lieferumfang: 11x Elektronik- u. Feinmechanik Schraubendreher + 1x PVC-Box

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,49*
€ 3,87*
2 Tage
795
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,88*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,87*
€ 24,15*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,15*
€ 28,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,11*
€ 26,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,16*
€ 25,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,10*
€ 23,92
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,37*
€ 23,05
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 16,87*
€ 20,08
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,62334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.