Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern HCN 100K200IP Hängewaage Wägebereich (max.) 100kg Ablesbarkeit 200g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern
Kern
Artikel-Nr.:
     1039H-940910011726
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     HCN 100K200IP
EAN/GTIN:
     4045761083936
Suchbegriffe:
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
Dynafor
Kern HCN 100K200IP Hängewaage Wägebereich (max.) 100kg Ablesbarkeit 200g

Edelstahlgehäuse
Schutzart IP65
Zweitanzeige auf der Waagenrückseite

Robuste Edelstahl-Hängewaage für den harten Einsatz. Die Waage ist in Schutzart IP 65 ausgeführt und dadurch für den kurzzeitigen Kontakt mit Flüssigkeiten und zur Reinigung mit einem feuchten Lappen geeignet. Das Gerät ist mit einem Edelstahl-Karabiner (Öffnung Ø 15 mm) ausgestattet. Mit Tara-Funktion. Data-Hold behält für ca. 5 s den Messwert in der Anzeige. Die Auto-Off-Funktion schaltet die Waage nach 3 min ab, um Batterien zu schonen. Durch das Tierwägeprogramm werden Erschütterungen ausgefiltert.

Wägebereich (max.): 100 kg
Spannungs-Versorgung (Details): 2 x AA
Gewicht: 1.5 kg
Breite: 95 mm
Typ: HCN 100K200IP
Ablesbarkeit: 200 g
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art: Hängewaage
Länge (Tiefe): 55 mm
Reproduzierbarkeit: 200 g
Stromversorgung: batteriebetrieben
Höhe: 315 mm
Kategorie: Hängewaage
Besonderheiten: Kalibrierbar + Mit Haken + Mit Karabiner
Hersteller-Nr.: HCN100K200IP
EAN: 4045761083936
Messwertaufnahmefunktion: 1 Messwert/Sekunde
Tiefpassfilter (1kHz)

Lieferumfang: 2 Mignon-Batterien (Typ AA) · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Kranhakenwaage, Kranwaage, Zugkraftmessgerät, Laborwaage, Laborwaagen, Tierwaage, Veterinärwaage, hängewaage kern, hängewaage, 4045761083936, Kern, HCN 100K200IP, 700-7067, grammwaage
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 97,84*
€ 121,81*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 101,58*
€ 121,82*
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 91,99*
€ 122,79*
7 Tage
105
Frei Haus
ab € 112,20*
€ 133,85*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 204,82*
€ 238,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,81*
€ 284,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,38*
€ 278,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,83*
€ 263,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,19*
€ 253,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,82*
€ 243,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,18*
Zubehör
k.A.
266691
ab € 121,73*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,49*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,36*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,70*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,72*
Zubehör
Kern
963-129
ab € 103,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.