Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT MSB-501 Messleitungs-Set [Lamellenstecker 4mm - Lamellenstecker 4 mm] 25.00cm 12St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910009513
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     Q373192
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
VOLTCRAFT
MSB-501-25
MSB-501
bananenkabel
VOLTCRAFT MSB-501 Messleitungs-Set [Lamellenstecker 4mm - Lamellenstecker 4 mm] 25.00cm 12St.

Stapelbar
Hochflexibel
Hitzebeständige Silikon-Isolierung
Kabelisolierung mit Verschleißindikator
6 x 2 Messleitungen in den Farben schwarz, rot, blau, gelb, grün und weiß

Die VOLTCRAFT Sicherheitsmessleitung MSB-501 ist für elektrische Verbindungen und für Messungen im Labor und Handwerk optimiert. Der Nennstrom beträgt 10 A und die Nennspannung 1000 V/AC (Wechselspannung) und 1000 V/DC (Gleichspannung). Nach CAT IV beträgt die Nennspannung 600 V/AC und 1000 V/DC.
Extrem flexibel
Das verwendete Kabelmaterial ist von außerordentlich flexibler Qualität. Im Gegensatz zu günstigeren und steiferen Material ist mit dem VOLTCRAFT MSB-501 "Kabel-Salat" nahezu unmöglich.
Erhöhte Zugfestigkeit
Besonders reißfeste Kunststoffasern erhöhen die Zugfestigkeit und erhöhen die Lebensdauer.
Hitzebeständig
Die Messleitung ist mit Silikon isoliert und unempfindlich gegen Hitzeschäden die bei der Arbeit mit heißen Lötkolben auftreten können.
Für Ihre Sicherheit
Die Messleitung ist zweifarbig doppelt isoliert. Bei Beschädigung der ersten Isolierschicht, kommt eine weiße Isolierung zum Vorschein. Dieser Verschleiß Indikator zeigt zuverlässig an, wenn das Kabel verschlissen ist. Aus Sicherheitsgründen sollten beschädigte Messleitungen sofort gewechselt werden.
Sicherer Kontakt
Die hart-vernickelte Oberflächenvergütung der 4 mm Sicherheits-Lammellenstecker eine hohe Anzahl von Steckzyklen.

Nennstrom: 10 A
Kategorie: Messleitungs-Set
Produkt-Art: Messleitungs-Set
Typ: MSB-501
Kabellänge: 25.00 cm
Messkategorie: CAT III + CAT IV
Anschluss A: Lamellenstecker 4 mm
Anschluss B: Lamellenstecker 4 mm
Nennspannung: 1000 + 600 V
Hersteller-Nr.: MSB-501-25
EAN: - - - - - - - - -
- Gleichspannungsmessung von 600 mV bis 600 V
- Gleichstrommessung von 600 mA bis 10 A
- Wechselspannungsmessung von 600 mV bis 600 V
- Wechselstrommessung von 600 mA bis 10 A
- Widerstandsmessung von 600 Ohm bis 60 MOhm

Lieferumfang: 2x Messleitung schwarz + 2x Messleitung rot + 2x Messleitung blau + 2x Messleitung gelb + 2x Messleitung grün + 2x Messleitung weiß

Weitere Suchbegriffe: messchnur, messkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,99*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 8,3325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 118,06*
€ 140,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 101,67*
€ 120,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 99,99*
€ 118,99
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.