Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear Technology LT1638IN8 Linear IC - Operationsverstärker Mehrzweck PDIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linear
Linear
Artikel-Nr.:
     1039H-940910009045
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LT1638IN8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Linear Technology LT1638IN8 Linear IC - Operationsverstärker Mehrzweck PDIP-8

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller.

Typ: LT1638IN8
Gehäuse: PDIP-8
Hersteller: Linear Technology
Herst.-Abk.: LTC
Kategorie: Linear IC - Operationsverstärker
Verstärker-Typ: Mehrzweck
Beschaltungsanzahl: 2
Versorgungsstrom: 205 µA
Betriebstemperatur (min.): -40 °C
Betriebstemperatur (max.): +85 °C
Versorgungsspannung einzeln min.: 2.5 V
Versorgungsspannung einzeln max.: 44 V
Versorgungsspannung doppelt min.: -1.25 + +1.25 V
Versorgungsspannung doppelt max.: 22 V
Serie: Over-The-Top®
Eingangsspannung (Offset): 250 µV
Eingangsruhestrom: 20 nA
Ausgabetyp: Rail-to-Rail
Anstiegsrate: 0.4 V/µs
Stromausgang/Kanal: 40 mA
Verstärkungsbandbreitenprodukt: 1.2 MHz
Montageart: Durchführungsloch
Produkt-Art: Linear IC - Operationsverstärker
Hersteller-Nr.: LT1638IN8
EAN: - - - - - - - - -
Restwelligkeit: (20 MHz Bandbreite) 200 mVpp
Genauigkeit: 5 %
Material: UL94-VO
Rastermaß: 2.54 mm

Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, comparator, Linear Technology, LT1638IN8, LT1638IN8-ND, LM 358, LM358
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 8,62*
€ 13,69*
1 Tag
148
1
Frei Haus
ab € 9,00*
€ 13,70*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 9,00*
€ 13,70*
Lager 1039
151
2
€ 6,99*
ab € 14,39*
€ 20,65*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 20,65*
€ 24,574
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,527
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,82*
€ 21,206
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,124
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 41,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
189502
€ 0,0642*
Sonstiges
k.A.
k.A.
€ 0,278*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.