Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 010050 Starkstromkabel NYY-J 5 x 6mm² Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber
Faber
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008911
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     Q353611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
Starkstromkabel
starkstromkabel 5x6mm²
Faber Kabel 010050 Starkstromkabel NYY-J 5 x 6mm² Schwarz Meterware

Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, im Wasser sowie in Beton.

Kategorie: Starkstromkabel
Kabeltyp: NYY-J
Anzahl Adern: 5 x
Querschnitt (je Ader): 6 mm²
Querschnitt: 5 x 6 mm²
Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig
Herstellerfarbe: Schwarz
Außen-Ø: 18.30 mm
Inhalt: Meterware
Nennspannung: 1000 V
Nennspannung U0: 600 V
Prüfspannung: 4000 V
Leiteraufbau: Kupfer; eindrahtig; blank
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Herst.-Teilenr.: 010050
Isolationsmaterial: PVC
Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Prüfzeichen: nach VDE 0276-603
Typ: NYY-J
Produkt-Art: Starkstromkabel
Hersteller-Nr.: 010050
EAN: - - - - - - - - -
Restwelligkeit: (20MHz Bandbreite) 100mVpp
Genauigkeit: 5 %
Rastermaß: 2.54 mm

Weitere Suchbegriffe: starkstromkabel, starkstromkabel 5 x 120 mm2, Faber Kabel, 010050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 19,97* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.