Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m Faber Kabel LiYCY Steuerleitung 7 x 0.34mm² Grau 030309 Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008741
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     Q351071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
3m Faber Kabel LiYCY Steuerleitung 7 x 0.34mm² Grau 030309 Meterware

Faber Kabel LiYCY Steuerleitung 7 x 0.34mm² Grau 030309 Meterware

Zur störsicheren Übertragung von Signalen im mA-Bereich in der Elektronik, in Rechenanlagen, Steuerund Regelanlagen, Büromaschinen usw.

Leiteraufbau: Cu, blank, Kl.5 = feindrähtig
Inhalt: Meterware
Nennspannung: 250 V
Meterware: Ja
Querschnitt: 7 x 0.34 mm²
Herstellerfarbe: Grau
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C
Kategorie: Steuerleitung
Außen-Ø: 6.70 mm
Produkt-Art: Steuerleitung
Nennspannung U0: 250 V
Querschnitt (je Ader): 0.34 mm²
Kabel-Besonderheiten: Geschirmt + Flammwidrig
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Prüfspannung: 1200 V
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Abgepackt: Nein
Kabeltyp: LiYCY
Herst.-Teilenr.: 030309
Halogenfrei: Nein
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Typ: LIYCY
Anzahl Adern: 7 x
Hersteller-Nr.: 030309
EAN: - - - - - - - - -
Restwelligkeit: (20MHz Bandbreite) 100mVpp
Genauigkeit: 5 %
Rastermaß: 2.54 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 5,64* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.