Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear Technology LTC1069-1CN8 Linear IC DIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linear
Linear
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008176
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LTC1069-1CN8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linear-IC
Low-Pass Filter
low-pass filter
Linear Technology LTC1069-1CN8 Linear IC DIP-8

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller.

Typ: LTC1069-1CN8
Gehäuse: DIP-8
Hersteller: Linear Technology
Herst.-Abk.: LTC
Kategorie: Linear IC
Produkt-Art: Linear IC
Hersteller-Nr.: LTC1069-1CN8
EAN: - - - - - - - - -
Restwelligkeit: (20 MHz Bandbreite) 75 mVpp
Lastregelung (%): ±10 %

Weitere Suchbegriffe: Linear Technology, LTC1069-1CN8, LTC1069-1CN8-ND, ic, Integrated circuit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,17*
€ 19,67*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 13,71*
€ 19,68*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,71*
€ 19,68*
Lager 1039
11
€ 6,99*
ab € 24,70*
€ 33,06*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,06*
€ 39,341
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,67*
€ 38,877
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,26*
€ 37,199
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,92*
€ 35,605
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,26*
€ 33,629
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,70*
€ 29,393
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
189502
€ 0,0642*
Sonstiges
k.A.
k.A.
€ 0,278*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.