Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch 6856 Baum Kastanie 95mm (max) Grün, Braun 2St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Busch
Busch
Artikel-Nr.:
     1039H-940910005575
Hersteller:
     Busch
Herst.-Nr.:
     Q196112
EAN/GTIN:
     4001738068566
Suchbegriffe:
Geländebau H0
LED-Baum
geländebau h0
Busch 6856 Baum Kastanie 95mm (max) Grün, Braun 2St.

Natürliche Farben

Kategorie: Baum
Bauart (Geländebau-Bäume): Kastanie
Herstellerfarbe: Grün + Braun
Höhe (max.): 95 mm
Altersklasse: ab 15 Jahre
Inhalt: 2 St.
Produkt-Art: Baum
Farbe: grün + braun
Hersteller-Nr.: 6856
EAN: 4001738068566
Zulässige Belastung: 300 W (Glüh/Halogenlampen 230 V, NV-Halogenlampen via Ringkern/Eisenkern-Trafo oder EVG, dimmbarer el. Trafo für LED 12/24 V), 150 W (dimmbare Energiesparlampen, dimmbare ELD-Lampen 230 V)
Standby-Leistung: 0.4 W
Umgebungstemperatur: -10 - +50 °C
Entspricht EN 61000-4, EN 55015

Weitere Suchbegriffe: 4001738068566, Busch, 6856
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,23*
€ 11,97*
2 Tage
19
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,33*
€ 11,98*
Lager 1039
21
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,07*
€ 20,03*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,03*
€ 23,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,71*
€ 23,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,92*
€ 22,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,09*
€ 21,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,58*
€ 20,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,07*
€ 17,93
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 7,535* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.