Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter 31176 Luftkissenheber-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berger
Berger
Artikel-Nr.:
     1039H-940910003798
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     adapter D
EAN/GTIN:
     4042504311769
Suchbegriffe:
Luftkissen-Wagenheber
Luftkissen-heber
Luftkissenheber
Luftkissenwagenheber
Berger & Schröter 31176 Luftkissenheber-Adapter

Adapter für Luftkissenwagenheber, für Auspuffendrohre/blenden eckig, oval oder (rund größer 13 cm), Durchmesser größer 6 cm und einem Innenrohr rund kleiner 6 cm.

Inhalt: 1 St.
Gewicht: 340 g
Produkt-Art: Luftkissenheber-Adapter
Kategorie: Luftkissenheber-Adapter
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 75 mm
Breite: 180 mm
Hersteller-Nr.: adapterD
EAN: 4042504311769
für Auspuffanlagen bis rund oder oval bis 13 cm Durchmesser

Weitere Suchbegriffe: luftkissen wagenheber, Berger & Schröter, adapter D, 31176, Adapter / Luftkissenheber / Wagenheber / Luftkissenwagenheber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,86*
€ 25,33*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 17,80*
€ 25,35*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 38,27*
€ 50,72*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541707
ab € 11,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.