Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemo M055 Stereo-Verstärker Baustein 9 V/DC 3W 8?


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kemo
Kemo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910001914
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     M055
EAN/GTIN:
     4024028030555
Suchbegriffe:
Stereo Verstärker
stereo verstärker
Kemo M055 Stereo-Verstärker Baustein 9 V/DC 3W 8?

Rüttelfest und wasserdicht vergossen. Er eignet sich für viele Anwendungen, u.a. auch als leistungsfähiger "Nachbrenner" für mobile Stereo-Musikplayer, somit können auch externe Lautsprecher angeschlossen werden.

Stromaufnahme: 300 mA
Ausgangsleistung: 2 x 1,5 W
Ausführung: Baustein
Produkt-Art: Stereo-Verstärker
Breite: 46 mm
Höhe: 23 mm
Länge (Tiefe): 70 mm
Ausgangsleistung (max.): 3 W
Betriebsspannung: 9 V/DC
Impedanz: 8 ?
Kategorie: Stereo-Verstärker
Hersteller-Nr.: M055
EAN: 4024028030555
Eingangsspannung: 3 - 10 V/DC
Lautsprecheranschluss: 8 - 16 Ohm
Eingangsempfindlichkeit: min. 100 mV
Frequenzgang: ca. 20 - 20.000 Hz

Weitere Suchbegriffe: 4024028030555, Kemo, M055, Geräuschverstärker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,84*
€ 8,94*
Lager 1039
14
€ 6,99*
ab € 12,07*
€ 16,93*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.