Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet 88974041 Millenium 3 Smart CD12 R SPS-Steuerungsmodul 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crouzet
Crouzet
Artikel-Nr.:
     1039H-940910001120
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88974041
EAN/GTIN:
     3593150039763
Suchbegriffe:
Crouzet Steuerungsmodul
Crouzet-Millenium 3
Heizungssteuereinheit
Steuereinheit Heizung
Crouzet 88974041 Millenium 3 Smart CD12 R SPS-Steuerungsmodul 24 V/DC

Smart Steuerungen verfügen über Zusatzfunktionen wie Adaptiver Regler, Brennersteuerungen, Lichtmessung, direkter Anschluss von NTC-Widerständen an die integrierten, analogen Eingänge, beliebige Kurven und Rampen „y=f(x)“(Eingabe der Übertragungsfunktion in EXCEL) ermöglichen. Diese Funktionen ermöglichen viele zusätzliche Anwendungen: Maschinenbau, Gebäudetechnik, Heizung- und Kühlung, Gewächshäuser, Wasseraufbereitung sind nur einige Beispiele.

Typ: Millenium 3 Smart CD12 R
Herst.-Teilenr.: 88974041
Betriebsspannung: 24 V/DC
Kategorie: SPS-Steuerungsmodul
Digitale Ausgänge: 4 Relais (8 A)
Digitale Eingänge: 8 (4 Analog)
Display: Ja
Anzahl Eingänge max.: 8
Höhe: 90 mm
Länge (Tiefe): 59.5 mm
Breite: 71.2 mm
Produkt-Art: SPS-Steuerungsmodul
Anzahl Ausgänge max.: 4
Anzahl analoge Eingänge max.: 4
Anzahl digitale Eingänge max.: 8
Anzahl Relais Ausgänge max.: 4
Hersteller-Nr.: 88974041
EAN: 3593150039763
Farbkonfiguration: R.G.B. Delta
Videosystem: PAL/NTSC
Stromaufnahme: 450±200 mA
Betriebstemperatur: -10 ? - +50 ?
Versorgungsspannung: DC 15 V/1 A
Min. Lichtintensität: 0 Lux
Nachtsichtreichweite: 0,5 - 1 m
Betriebstemperatur: -10 ? - +50 ?

Weitere Suchbegriffe: crouzet steuerungsmodul, 3593150039763, Crouzet, 88974041, Millenium 3 Smart CD12 R, 704-8327, Speicherprogrammierbare Steuerung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 194,08*
€ 247,88*
€ 5,90*
ab € 190,51*
€ 247,89*
Frei Haus
ab € 183,15*
€ 278,40*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 378,28*
€ 436,38*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,38*
€ 519,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,71*
€ 512,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,71*
€ 489,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,32*
€ 477,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,28*
€ 450,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BrainBox
US-235
ab € 49,32*
Zubehör
Crouzet
88970102
ab € 180,65*
Zubehör
Crouzet
M3 SOFT
ab € 52,39*
Zubehör
Crouzet
88970108
ab € 30,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.