Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-SAFETY VISITA BR302005 Schutzbrille inkl. UV-Schutz Transparent DIN EN 166


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910000857
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR302005
EAN/GTIN:
     4251138200176
Suchbegriffe:
Besucherbrille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
B-SAFETY VISITA BR302005 Schutzbrille inkl. UV-Schutz Transparent DIN EN 166

Klassische Besucherbrille · Anti-Scratch Beschichtung · Anwendungsgebiet: Mechanische Arbeiten.

Gewicht: 41 g
Normen: DIN EN 166
Besonderheiten: inkl. UV-Schutz
Herstellerfarbe: Transparent
Farbe: transparent
Kategorie: Schutzbrille
Scheibentönung: klar
Produkt-Art: Schutzbrille
Material: Polycarbonat
Hersteller-Nr.: BR302005
EAN: 4251138200176
der t90-Wert des Sensors TPH400 beträgt< 8 Minuten.
(Definition t90-Wert: Die Zeitdauer, die der Fühler braucht, um 90% des Temperatursprungs / Feuchtesprungs zu erfassen).

Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4115
1
€ 4,50*
ab € 1,36*
€ 2,33*
6 Tage
400
10
€ 7,90*
ab € 2,419*
€ 3,409*
4 Tage
67
1
€ 12,95*
ab € 2,27*
€ 3,72*
18 Tage
unbekannt
10
€ 8,50*
ab € 2,65*
€ 3,73*
Lager 1039
89
3
€ 6,99*
ab € 3,32*
€ 9,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 27,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
B-Safety
BR308005
ab € 1,28*
Ähnlich
B-Safety
BR306005
ab € 1,09*
Ähnlich
B-Safety
BR302555
ab € 1,43*
Ähnlich
B-Safety
ab € 2,27*
Ähnlich
3M
ab € 20,65*
Ähnlich
B-Safety
ab € 26,35*
Ähnlich
B-Safety
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.