Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützrad, Felge Kunststoff, 215x70, 48mm, Bereifung Softgummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stützrad
Stützrad
Artikel-Nr.:
     1039H-932992768
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     92768
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anhänger-Schnellhubstütze
Anhänger-Stützrad
Anhängerstütze
Abstützsystem Fahrzeug
Stützrad, Felge Kunststoff, 215x70, 48mm, Bereifung Softgummi

Größe: 220x70 mm
Rohr & 248: 48 mm
Belastbar bis 150 kg
Felge: Kunststoff
Bereifung: Softgunmni
Gewicht: 4,51 kg

Lieferumfang: Stützrad, Felge Kunststoff, 215x70, 48mm, Bereifung Softgummi

(Wir sind Reimo-Partner)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,22*
€ 103,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,30*
€ 102,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,88*
€ 98,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.