| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-9329496801 Herst.-Nr.: 12587/00A8/09/000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TV-Wandhalter herausnehmbar mit 12V und Antennensteckdose - TV-Halter mit integrierter 12V Steckdose - Eingebaute Antennensteckdose - Mit Schnellwechselsystem TV-Wandhalterung, herausnehmbar - TV-Halter mit 12V und TV-Antennen-Steckdose. Ausziehbar bis 227mm. Sicherheitsverriegelung (Blockierung während der Fahrt). Kopfteil dreh- + kippbar bis 10°. Die Tragevorrichtung (bleibt am TFT befestigt) wird mit einer lösbaren Verriegelung von der Wandplatte (bleibt an der Wand) genommenen. Der Fernseher kann so ins Freie umgestellt werden oder mit einer weiteren Wandplatte (optional) umgehängt werden. Sockel ist mit 12V-Steckdose und TV-Steckdose ausgestattet. Belastbar bis 8 kg. Gewicht: 1,9kg Lieferumfang: TV-Wandhalter herausnehmbar mit 12V und Antennensteckdose (Wir sind Reimo-Partner) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, TV-Antennendose, TV-Dose, Halter für 12 V Fernseher, TV-Halter für Caravan, halterung tv, herausnehmbar, mit, 12V, und |
| | |
| |