Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFT-Halter SKY 10N Alu für Wandmontage, großer Schwenkbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFT-Halter
TFT-Halter
Artikel-Nr.:
     1039H-9329493940
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     493940
EAN/GTIN:
     4009729045244
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
TFT-Halter SKY 10N Alu für Wandmontage, großer Schwenkbereich

- Wandarretierung
- Schnellverschlussplatte
- Großer Neigungswinkel +/- 45°
- Nutzbar auch bei hoch hängendem TFT
- Geringes Eigengewicht
- Belastbar bis 12 kg

Dieser TV-Halter hat einen großen Schwenkbereich und Arretierungsbolzen. Er ist sehr leicht, hochwertig verarbeitet, bietet ein edles Design und eine große Tragekraft von 12 kg. Eine Schnellverschlussplatte ermöglicht ein schnelles Abnehmen des TFT. Der Halter funktioniert auch gut bei sehr hoch hängendem TFT.
Der Doppelgelenkarm hat eine Aufbauhöhe von 65mm und eine Modullänge von 200mm. Der Auszug weist eine Gesamtlänge von 450mm auf.
Gewicht: 2 kg

Gewicht: 2 kg

Lieferumfang: Halter 2-armig

(Wir sind Reimo-Partner)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 258,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,35*
€ 376,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,43*
€ 368,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,55*
€ 335,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,99*
€ 329,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,12*
€ 307,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.