Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rückfahrleuchte 12V, klar, 3 W IP67, 500 mm Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Rückfahrleuchte
LED-Rückfahrleuchte
Artikel-Nr.:
     1039H-932947658
Hersteller:
     Jokon
Herst.-Nr.:
     47658
EAN/GTIN:
     4045034088248
Suchbegriffe:
Rückfahrleuchte KFZ
rückfahrleuchte kfz
LED-Rückfahrleuchte 12V, klar, 3 W IP67, 500 mm Kabel

Rückfahrleuchte LED, klar, 12V, 3W, 80 x 80 mm, mit Kabel 500 mm

Produktmaß: 80 x 80 mm

Lieferumfang: Leuchte mit Kabel 500mm

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: LED-Rückfahrleuchte, 12V, klar, 3, W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,04*
€ 205,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,55*
€ 201,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,54*
€ 191,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,19*
€ 187,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,57*
€ 162,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.