Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TV Halter Fernsehkonsole schwenk- und ausziehbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TV
TV
Artikel-Nr.:
     1039H-932943399
Hersteller:
     Project 2000
Herst.-Nr.:
     43399
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halter für 12 V Fernseher
TV-Halter für Caravan
halter für 12 v fernseher
TV Halter Fernsehkonsole schwenk- und ausziehbar

- TV-Halterung, variabel durch 3 Gelenke
- Belastbar bis 8kg
- Auf Schiene verschiebbar
- Ausschwenkbar bis 99cm

TV-Wandhalter, oft auch als TFT-Halter bezeichnet, schwenk- und ausziehbar.
Max. belastbar bis 8 kg
Silberfarbig
Schienenlänge 50 cm

Gewicht: 1,95 kg.
Produktmaß: Schienenlänge 50 cm

Lieferumfang: TV Halter Fernsehkonsole schwenk- und ausziehbar

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: TV, Halter, Fernsehkonsole, schwenk-, und
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,08*
€ 239,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,09*
€ 234,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,07*
€ 221,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,44*
€ 208,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,90*
€ 189,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.