Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insektenschutztür Ducato (X250/X290) + Boxer + Jumper ab 2007 hohe Tür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Insektenschutztür
Insektenschutztür
Artikel-Nr.:
     1039H-932935068
Hersteller:
     REMIS
Herst.-Nr.:
     35068
EAN/GTIN:
     4031701438362
Suchbegriffe:
Insekten-Schutz-Drehtür
Insekten-Türschutzrollo
Insektenschutz Drehtür
Insektenschutz-Schiebetür
Insektenschutztür Ducato (X250/X290) + Boxer + Jumper ab 2007 hohe Tür

- dichtschließende Insektenschutztür
- mit umlaufendem Rahmen
- mit wohnlichem Wabendekor
- wirkungsvoller Schutz vor Insekten
- schützt auch vor kleinsten Plagegeistern
- Farbecht und UV-stabil
- Luftzirkulation bleibt gewäh

REMIcare Fliegenschutztür 1710x1250mm, Ducato, Radstand 3450/4035, hohe Tür. Die Fliegenschutztür hat einen umlaufenden Rahmen mit perfektem Verschluss. Ein wohnliches Wabendekor sorgt für Urlaubsstimmung. Eine gute Durchsicht ist gewährleistet. Sie sind vor den kleinen Plagegeistern geschützt (auch kleinste Stechfliegen bleiben draußen). Passt für hohen Türausschnitt und langen Radstand. Kasten/Kombi: L2 Radstand 3450mm Länge: 5.45m mit H2 Dach + L4 Radstand 4035mm Länge: 6.00m mit H2+H3 Dach + L5 Radstand 4035mm Länge: 6,36m mit H2+H3 Dach.

Produktmaß: Höhe:1710mm Breite:1250mm

Lieferumfang: 1 Insektenschutztür

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: Insektenschutztür, Moskitonetz für Caravan, insektenschutz drehtür, Ducato, (X250/X290), +, Boxer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 441,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,46*
€ 614,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,51*
€ 611,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,18*
€ 584,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,08*
€ 565,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,72*
€ 525,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.