| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-92997799990533 Herst.-Nr.: T54758.1 EAN/GTIN: 5056122017834 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Scruffs - Arbeitshose mit Holstertaschen „Pro Flex Plus“, schwarz Größe 25 Figurbetonte Arbeitshose aus 4-Wege-Polyester-Stretchgewebe sorgen für viel Bewegungsfreiheit und ganztägigen Tragekomfort. Abriebfeste on oben zugängliche Kniepostertaschen aus Cordura®-Gewebe bieten zwei Polsterpostionen für noch besseren Schutz. Praktische, leicht zugängliche Holstertaschen, zwei Handytaschen, Cargo-, Zollstock- u. sichere Reißverschlusstasche. Hammer- und Geräteschlaufen, Klettschlaufe am Bund u. einem D-Ring für zusätzliche Zubehöraufbewahrung. Verstellbare Säume mit Verstärkungen aus strapazierfähigem Segeltuch, Taschenverstärkungen u. verstellbarer Gürtelklip. Dreifach gesteppte Nähte. 92 % Polyester, 8 % Elastan, 200 g/m². |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Cargo-Hose, Cargohose, Gürtelholster, Gürteltasche, arbeitshose schwarz gr. 25, arbeitshosen schwarz, arbeitshose gr. 25, Scruffs, -, mit, T54758.1 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 133,63* | € 166,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1039 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 135,61* | € 168,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|