Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Topfbürste, gepresst, 75 mm, Kegelbürste, Drahtbürste, Zopfbürste, Stahlbürste, Metallbürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Topfbürste
Edelstahl-Topfbürste
Artikel-Nr.:
     1039H-9299298755
Hersteller:
     Silverline
Herst.-Nr.:
     298755
EAN/GTIN:
     5024763133244
Suchbegriffe:
Kegelbürste
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
Aus hochfestem, gewelltem Edelstahldraht mit 0,5 mm Durchmesser. Zum Entfernen von Rost, Farbe und Kesselstein sowie zum Entgraten und zum Vorbereiten von Schweißnähten. Zur Bearbeitung von Metall und Gestein, zum Säubern, für die Oberflächenvorbereitung und für Fertigungsarbeiten. Für Winkelschleifer. M14 x 2-Innengewinde. Max. 12.500 min-1.
Weitere Suchbegriffe: topfbürste m14, flächenbürste, topfbürste edelstahl, Edelstahl-Topfbürste gepresst 75 mm Kegelbürste Drahtbürste
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
50
2
€ 6,99*
ab € 5,38*
€ 7,80*
11 Tage
50
1
€ 6,99*
ab € 5,55*
€ 8,05*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 15,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.