Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLASSIC Regenwasser- Wandtank, 650 l, sandbeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4rain
4rain
Artikel-Nr.:
     1039H-9169295606
Hersteller:
     4rain
Herst.-Nr.:
     295606
EAN/GTIN:
     4023122183334
Suchbegriffe:
Regenfass
Regentonne
Regenwassertank
regentonne 650l
Besonders flacher Tank zur platzsparenden Aufstellung. 3/4" Innengewinde für die einfache Montage des Aqua-Quick Auslaufhahns. Inkl. Kunststoff-Auslaufhahn Aqua-Quick und Windsicherungs-Set. Behälter sind winterfest. Zur bequemen Entleerung vor der Frostperiode empfehlen wir das Universal- Schlauchset (Zubehör).

Maße (Länge x Tiefe x Höhe in cm): 80x60x192
Gewicht in KG: 28
Durchmesser in cm:

Weitere Suchbegriffe: regenfass, erdtank, regenwassernutzung, regentonne, zisterne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 291,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,25*
€ 415,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,98*
€ 409,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,07*
€ 391,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,76*
€ 384,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,59*
€ 346,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.