Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 Liter Verdichteröl Motanol HE 150, 20L DE Aral


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmierstoff
Schmierstoff
Artikel-Nr.:
     1039H-9089100747
Hersteller:
     ARAL
Herst.-Nr.:
     155DC5
EAN/GTIN:
     4008177087905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kompressoröl
Verdichteröl
kompressoröl 20 l
kompressoröl
20 Liter Verdichteröl Motanol HE 150, 20L DE Aral

Aral Motanol HE 150
Verdichteröl Typ VDL
Anwendungsempfehlung:
Aral Motanol HE 150 ist als Verdichteröl der Schmierölgruppe VDL nach DIN 51506 zuzuordnen und ist auf
paraffinbasischen Grundölen mit engen Siedebereichen, geringen Verdampfungsverlusten und hoher
Alterungsstablilität aufgebaut. Außerdem enthält es Zusätze zur Erhöhung der Alterungsbeständigkeit und
des Korrosionsschutzes.
Aral Motanol HE 150 zeichnet sich durch eine äußerst geringe Verkokungsneigung, hohe thermische und
oxidative Beständigkeit, eine geringe Verdampfungsneigung und sparsamen Ölverbrauch aus. Darüber hinaus
verfügt das Verdichteröl über ein gutes Wasserabscheidevermögen und weist eine geringe Schaumneigung
auf.
Natürlich hat sich die Aral AG auch den hohen Anforderungen der Qualitätsnorm DIN EN ISO 9001 mit
Erfolg unterworfen. Diese Zertifizierung gibt Ihnen zusätzliche Sicherheit bei Produktqualität und Service
von Aral.
Einsatzgebiet:
Aral Motanol HE 150 ist für den Einsatz in fahrbaren Luftverdichtern mit Verdichtungsendtemperaturen bis
+220°C und in stationären Luftverdichtern mit Druckluftbehältern oder Rohrleitungen mit Verdichtungsendtemperaturen
bis +220°C vorgesehen.
Verdichteröle der Aral-Motanol HE-Reihe sollten dort verwendet werden, wo Luftverdichteröle VDL gemäß
DIN 51506 empfohlen oder vorgeschrieben werden. Sie haben sich besonders in frischölgeschmierten
mehrstufigen Hub- und Drehkolbenverdichtern bei sehr hohem Druck- und Temperaturniveau bewährt.
Außerdem sind sie für frischölgeschmierte Vielzellenverdichter (Flügenzellen- bzw. Rotationsverdichter),
ölüberflutete Vielzellenverdichter (Öleinspritzkühlung) und Schraubenverdichter hervorragend geeignet.
Technische Daten
ISO-VG DIN 51519 150
Farbzahl DIN ISO 2049 1,5
Dichte bei 15 °C g/ml DIN 51757 0,885
Viskosität
40 °C mm²/s DIN 51562 150
100 °C mm²/s DIN 51562 14
Neutralisationszahl mg KOH/g DIN 51558-1 <0,15
Flammpunkt COC °C DIN ISO 2592 265
Pourpoint °C DIN ISO 3016 -12
Alterungsverhalten Gew% DIN 51352-1 <1,0
Dampfdruck Van de Waals
20 °C mmHg 2,0x10-11
40 °C mmHg 2,8x10-10
60 °C mmHg 2,9x10-9

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: aral verdichteröl, 20, Liter, Motanol, HE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 20 Liter (ab € 5,0285* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,54*
€ 151,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,70*
€ 149,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,16*
€ 144,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,09*
€ 142,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,57*
€ 119,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.