Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 Liter Hydrauliköl Vitam DE 32, 20L DE Aral


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hydrauliköl
Hydrauliköl
Artikel-Nr.:
     1039H-9089100627
Hersteller:
     ARAL
Herst.-Nr.:
     15699E
EAN/GTIN:
     4008177085826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
hydrauliköl 20l
hydrauliköl
20 Liter Hydrauliköl Vitam DE 32, 20L DE Aral

Aral Vitam DE 32
Hydrauliköl HLP-D Typ
Anwendungsempfehlung:
Der Einsatz von Aral Vitam DE 32 bewirkt eine erhöhte Lebensdauer und optimale Funktionssicherheit der
Hydrauliken. Diese Hydraulikflüssigkeiten vom Typ HLP-D mit ihren detergierenden/ dispergierenden
Eigenschaften, weisen gegenüber konventionellen Hydraulikölen folgende Vorteile auf: Durch kontinuierliche
Lösung von Verunreinigungen vermeiden sie Ablagerungen und Verklebungen im System, die z.B. Störungen
von Steuerelementen verursachen könnten. Durch das Feuchtigkeitsaufnahme- vermögen dieser Öle wird
Korrosion vermieden. Außerdem vermindern sie den Verschleiß im Grenzschmierungs- bereich und
unterdrücken durch ihre polaren Wirkstoffe Ruckgleitbewegungen.
Einsatzgebiet:
Aral Vitam DE 32 eignet sich grundsätzlich für Hydrauliken aller Art, insbesondere dann, wenn ungünstige
Betriebsbedingungen vorliegen (z.B. Temperaturwechsel, Feuchtigkeit sowie Beeinträchtigungen durch
Emulsion, Staub und andere Fremdstoffe) oder die Gefahr von Reibschwingungen besteht, z.B. in
Baumaschinen, Werkzeugmaschinen und langsam arbeitenden Hydrauliken. Aral Vitam DE 32 besitzt ein sehr
gutes Feuchtigkeitsaufnahmevermögen, optimalen Korrosionsschutz, sicheren Verschleißschutz und
hervorragende Alterungsstabilität. Darüber hinaus verfügt es über Schmutztragevermögen, Reinigungswirkung,
Reduzierung des Ruckgleitens (Stick-Slip-Effect) und ist frei von Zinkverbindungen.
Diese Eigenschaften machen Aral Vitam DE 32 darüber hinaus sehr gut geeigent für den Einsatz als
Bettbahnöl für Werkzeugmaschinen, wo ein Schmierstoff in dieser Viskositätslage gefordert wird.
Technische Daten
Dichte bei 15 °C g/ml DIN 51757 0,872
Viskosität
0 °C mm²/s DIN 51562 340
40 °C mm²/s DIN 51562 32
100 °C mm²/s DIN 51562 5,2
Viskositätsindex DIN ISO 2909 100
Pourpoint °C DIN ISO 3016 -27
Flammpunkt COC °C DIN ISO 2592 210
Neutralisationszahl mg KOH/g DIN 51558-1 0,22
Alterungsverhalten
Zunahme NZ n. 1000 h mgKOH/g DIN 51587 <2,0
Luftabscheideverm. b. 50 °C min DIN 51381 <5
Korrosionswirkung
auf Kupfer Korr. Grad. DIN EN ISO 2160 1-100 A3
auf Stahl Korr. Grad. DIN ISO 7120 0-A
Schaumverhalten
bei 24 °C ml ISO 6247 <10/0
bei 95 °C ml ISO 6247 <25/0
bei 24 °C nach 95 °C ml ISO 6247 <10/0
FZG-Test A/8,3/90 SKS DIN 51354-2 >=10
Bemerkungen:
Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.
Versions-Nr.: IS0014

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: aral hydrauliköl, Vitam, DE, 32, 20L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,25*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Liter (ab € 4,3625* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 111,16*
€ 132,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 109,47*
€ 130,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 105,66*
€ 125,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 104,37*
€ 124,20
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 87,25*
€ 103,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.