| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-90890846829604 Herst.-Nr.: 1578A8 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Tribol GR 4020/460-2 PD Schmierfett, 190Kg E4 Castrol Tribol GR 4020 PD Schmierfette (bisherige Produktbezeichnung Castrol Tribol 4020 Reihe) sind Gleit- und Wälzlagerfette mit PDTechnologie (Plastische Deformation). Sie wurden speziell für den Einsatz bei normalen bis erhöhten Temperaturen (max. +150 °C) und lange Gebrauchsdauer bei hohen Belastungen entwickelt. Die hohe Belastbarkeit und der gute Verschleißschutz der Castrol Tribol GR 4020 PD Schmierfette reichen weit über den Standard von konventionellen Schmierfetten hinaus. Diese guten Eigenschaften resultieren aus der Wirksamkeit der für Hochleistungsschmierstoffe entwickelten PD-Technologie. Castrol Tribol GR 4020 PD Schmierfette mit PD-Technologie haben eine qualitativ hochwertige Lithiumkomplexseife als Verdicker und ein Mineralöl als Grundöl, dem Korrosionsinhibitoren und Antioxidantien sowie hochwertige PD-Additive hinzugefügt sind. PD-Additive bewirken, dass unter verhältnismäßig hoher spezifischer Flächenbelastung und entsprechenden Temperaturen eine Glättung der Oberflächenrauhigkeiten in einem außerordentlich hohen Maß, und zwar ohne Abrieb, erzielt wird. Der Ablauf der Einglättung von Oberflächenrauhigkeiten durch PD-Additive ist vergleichbar mit einem Walzprozess, wobei durch chemisch physikalische Vorgänge Rauhigkeitsspitzen im Mikrobereich stufenweise eingeebnet werden. Durch Einglättung der Oberflächenrauhigkeiten an den Reibflächen vergrößert sich deren Traganteil. Damit wird eine erhöhte Sicherheit bezüglich der Belastbarkeit der Lager bei verminderter Reibung geschaffen. PD-Additive bewirken bereits während des Einlaufvorganges eine optimale Oberflächeneinglättung ohne den typischen erhöhten Verschleiß. Falls während des Betriebs, z.B. durch Stoßbelastungen oder beim Anfahren bzw. Auslaufen, erneut störende Oberflächenrauhigkeiten entstehen, treten die PD-Additive wieder in Aktion und sorgen für deren Einglättung. Anwendung Castrol Tribol GR 4020 PD Schmierfette mit PD-Technologie sind Gleit- und Wälzlagerfette für normale bis erhöhte Temperaturen (bis +150 °C) und lange Gebrauchsdauer bei hohen Belastungen. PD-Additive schützen effektiv Lageroberflächen, auch bei kritischen Einlaufprozessen. Gute Lageroberflächen sind wichtig für eine lange Lagerlebensdauer. Vorteile -Regenerierung beschädigter Reibflächen (Riefen und Unebenheiten im Mikrobereich) -Reduzierter Verschleiß, auch in den Bereichen der Grenz- und Mischreibung -Geringere Reibwerte, dadurch erhöhte Energieeffizienz -Absenkung der Betriebstemperaturen -Verlängerte Standzeiten und damit Senkung der Instandhaltungs und Reparaturkosten -Hohe Scherstabilität -Gutes Haftvermögen Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Castrol, Tribol, GR, 4020/460-2, 1578A8 |
| | |
| |